MAXI-LIFT

A Maxi-Lift 1970 óta segíti anyagmozgató eszközökkel a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozó, olaj- és gázipari, szállítási és cementgyártó iparágakat. A cég központja Addisonban (Texas, USA) található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

A MAXI-LIFT-ről

A márka katalógusában különféle mezőgazdasági és ipari vödrök és övösszekötők találhatók. Maxi-Lift CC max liftkanalak klasszikus CC-forma a könnyű feltöltés és kisütés érdekében. Ezek a felvonókanalak polietilén szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében. Vastag falakkal és sarkokkal, valamint nehéz elülső peremmel rendelkeznek a könnyű ásás érdekében. A márka Tiger Tuff felvonó vödrök fül nélküli kialakítással rendelkezik az egyszerű töltés érdekében, és polietilén szerkezettel rendelkezik az ütésállóság érdekében. Ezek a felvonókanalak vastagabb kopáspontokkal és falakkal vannak felszerelve a nagyobb merevség és a hosszabb élettartam érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Maxi-Lift MPN keresztezi az egyenértékű Molded Fiber Glass, Quantum Storage Systems és Schaefer modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Maxi-Lift termékekkel.

Szállítás

Ezek a Maxi-Lift termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Maxi-Lift tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Maxi-Lift HD-Max

A Maxi-Lift HD-Max egy felvonó kanál, amelyet nagy kapacitású gabonakezelési alkalmazásokhoz terveztek. A HD-Max kanál vastagabb falakkal és megerősített elülső peremmel rendelkezik a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében...Olvass tovább 

Dura-Buket

A Maxi-Lift Dura-Buket egy nagy teherbírású felvonókanal, amelyet nehéz ipari alkalmazásokhoz terveztek. A Dura-Buket nagy sűrűségű polietilén (HDPE) anyagból készül, amely tartós és i...Olvass tovább 

Maxi-Lift CC-Max

A Maxi-Lift CC-Max egy felvonókanal, amelyet nagy kapacitású ipari alkalmazásokhoz terveztek. A CC-Max kanalak egyedi eljárással készülnek, amely ötvözi a centrifugális öntést és a pontosságot ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani az ipari vödröket?

A.

  • A rendszeres ellenőrzés fontos a kanál elhasználódásának vagy sérülésének azonosítása érdekében.
  • Biztosítsa a kanál és a felvonórendszer megfelelő felszerelését és beállítását.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a vödröt, hogy megelőzze a lerakódást és csökkentse a kopást.
  • Melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a Maxi-Lift felvonókanalak kiválasztásakor?

    A felvonókanalak kiválasztásakor figyelembe kell venni a szállított anyag típusát és jellemzőit, a kapacitás- és sebességkövetelményeket, a működési környezetet és a kívánt kanál kialakítást.

    Mik azok a liftkanalak?

    A felvonóvödrök olyan konténerek, amelyek a kanalas felvonórendszerben szállítószalaghoz vagy lánchoz vannak rögzítve. Úgy tervezték, hogy ömlesztett anyagokat függőlegesen, ellenőrzött módon szállítsanak.

    Exkluzív márka termékek