Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSD100-5 hornyolt alátét, cserecsomag, D .100 x 5 x 5 hüvelyk, PK 5 | AC2YDZ 2NZT5

MAUDLIN PRODUCTS MSD100-5 réselt alátét, pótcsomag, D .100 x 5 x 5 hüvelyk, PK 5

Raktáron
Tétel: AC2YDZ Modell: MSD100-5Kereszthivatkozás: 2NZT5
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
€144.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete1.25 "
Hossz5"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-90
MéretD
Rés mélysége3.625 "
Slot Width1.625 "
Tab Magasság1"
Fül szélessége2-1 / 2 "
kedélylágyított
Vastagság2.54mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0020 "
típusA Tab
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .001 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€117.44
MAUDLIN PRODUCTS MSD002-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .002 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€107.52
MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Hornyolt alátét, cserecsomag, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€106.76
MAUDLIN PRODUCTS MSD004-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .004 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€100.72
MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,005 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€110.24
MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,010 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€128.11
MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,015 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€132.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD100-5 réselt alátét, pótcsomag, D .100 x 5 x 5 hüvelyk, PK 5
€144.75 /Mértékegység