Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Hornyolt alátét, cserecsomag, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5

MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 réselt alátét, pótcsomag, M, 003 x 5 x 5, PK 20

Raktáron
Tétel: AC2YDP Modell: MSD003-20Kereszthivatkozás: 2NZR5
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
€106.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete1.25 "
Hossz5"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységC35-45
MéretD
Rés mélysége3.625 "
Slot Width1.625 "
Tab Magasság1"
Fül szélessége2-1 / 2 "
kedélyTeljesen kemény
Vastagság0.076mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "
típusA Tab
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326190080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .001 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€117.44
MAUDLIN PRODUCTS MSD002-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .002 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€107.52
MAUDLIN PRODUCTS MSD004-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .004 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€100.72
MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,005 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€110.24
MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,010 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€128.11
MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D ,015 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€132.18
MAUDLIN PRODUCTS MSD020-20 hornyolt alátét, cserecsomag, D .020 x 5 x 5 hüvelyk, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.625 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€148.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 réselt alátét, pótcsomag, M, 003 x 5 x 5, PK 20
€106.76 /Mértékegység