MASTER MAGNETICS RE90 mágneses adatkártya-tartó tekercs, 3 hüvelyk szélesség, 50 láb hosszúság | AF4VFP 9LDP1

MASTER MAGNETICS RE90 mágneses adatkártya-tartó tekercs, 3 hüvelyk széles, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AF4VFP Modell: RE90Kereszthivatkozás: 9LDP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses tekercs tartó
színekFaszén
befejezLakás
Magasság1 / 10 "
Tartó stílusC-csatorna
Hossz50 láb.
AnyagMágneses szalag
Szerelési típusMágneses
Vastagság1 / 8 "
típusMágneses tekercses kártya, oldalsó terhelés, rugalmas
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8505191000
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
MASTER MAGNETICS RE20 mágneses adatkártya tartó tekercs, 1 hüvelyk szélesség, 50 Ft. Hossz | AF4KNL 8ZDD4 RE201"€61.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MAGNETICS RE90 mágneses adatkártya-tartó tekercs, 3 hüvelyk széles, 50 láb hosszú
€164.97 /Mértékegység