Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S806CBL15 Állítható kábelzár 15 láb hosszúság 4 zár Max | AE7RQN 6ADF5

MASTER LOCK S806CBL15 állítható kábelzár 15 láb hosszúság 4 zár max.

Raktáron
Tétel: AE7RQN Modell: S806CBL15Kereszthivatkozás: 6ADF5
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
€68.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható kábelzár
test anyagaHőre lágyuló
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza15 láb.
Kábel anyagMűanyag bevonatú acél
színekPiros / Ezüst
Max. Lakatok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7312107000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Testméretek (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" W)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábel hosszaLakatos bilincs max. Dia.Ár
MASTER LOCK S806CBL3 Állítható kábelzár 3 láb 4 zár Max | AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3 láb.5 / 16 "€52.50
MASTER LOCK S806 Állítható kábelzár 6 láb hosszúság 4 zár Max | AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6 láb.5 / 16 "€58.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S806CBL15 állítható kábelzár 15 láb hosszúság 4 zár max.
€68.87 /Mértékegység