Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S806CBL3 Állítható kábelzár 3 láb 4 zár Max | AC8DDV 39L528

MASTER LOCK S806CBL3 állítható kábelzár 3 láb 4 zár max

Raktáron
Tétel: AC8DDV Modell: S806CBL3Kereszthivatkozás: 39L528
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
€52.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható kábelzár
test anyagaHőre lágyuló
Kábel átmérője5 / 32 "
Kábel hossza3 láb.
Kábel anyagMűanyag bevonatú acél
színekPiros / Ezüst
Max. Lakatok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7312107000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábel hosszaLakatos bilincs max. Dia.Ár
MASTER LOCK S806 Állítható kábelzár 6 láb hosszúság 4 zár Max | AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6 láb.5 / 16 "€58.89
MASTER LOCK S806CBL15 Állítható kábelzár 15 láb hosszúság 4 zár Max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15 láb.9 / 32 "€68.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S806CBL3 állítható kábelzár 3 láb 4 zár max
€52.50 /Mértékegység