BALDOR MOTOR BSM90C-3150AA szervomotor, 4000 RPM, TENV, D130D váz | AJ6NYQ

BALDOR MOTOR BSM90C-3150AA szervomotor, 4000 RPM, TENV, D130D váz

Raktáron
Tétel: AJ6NYQ Típus: BSM90C-3150AA

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,100.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Alap típusaTartó felszerelve
KeretD130D
Keret anyagLátható laminálások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 16 AWG
    • Adattábla Kimenet: 1.66 KW
    • Adattábla Sebesség: 4000
    • A tengely forgása: megfordítható

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁr
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm€3,484.80
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm€3,893.18
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA szervomotor, 1200 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm€3,893.18
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm€4,387.76
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm€5,862.45
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA szervomotor, 2400 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm€5,159.14
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA szervomotor, 1200 RPM, TENV, D156D váz | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm€5,159.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90C-3150AA szervomotor, 4000 RPM, TENV, D130D váz
€5,100.15 /Mértékegység