Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON Z-IHK-NA megszakító, segédérintkező modul, Faz-Na vagy Faz-Rt megszakítók | AF6MKB 19YG90

EATON Z-IHK-NA megszakító, segédérintkező modul, Faz-Na vagy Faz-Rt megszakítók

Raktáron
Tétel: AF6MKB Modell: Z-IHK-NAKereszthivatkozás: 19YG90

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€211.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédkapcsolat
erősítők6
Névjegyek száma2
NC Aux száma. Névjegyek1
NO Aux száma. Névjegyek1
típusNO / NC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Miniatűr megszakító segédérintkező Eaton FAZ-NA és FAZ-RT megszakítókkal együtt
    • Két érintkezővel (1 NO és 1 NC) 250 VAC névleges feszültséggel, 6A 50/60 Hz frekvenciával, valamint ujj és kéz érintésbiztos sorkapcsokkal
    • Ideális extra kisfeszültségű alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
EATON A1X5RPK segédérintkező Nd 1200 Amp 600vac | AG8LDA A1X5RPK1200A€234.08
ajánlatkérés
EATON A2X5LPK segédérintkező Nd 1200 Amper 600vac | AG8LGD A2X5LPK1200A-
ajánlatkérés
EATON A2X5RPK segédérintkező Nd 1200 Amper 600vac | AG8LGE A2X5RPK1200A-
ajánlatkérés
EATON W04 Freedom Nema segédérintkező, összekötő pontok, 4Nc érintkezők | BH7XPC W04-€1,274.62
ajánlatkérés
EATON W13 segédérintkezők és összekötő pontok | BH7XPF W13-€36.04
ajánlatkérés
EATON W11T segédérintkezők és összekötő pontok | BH7XPL W11T-€1,274.62
ajánlatkérés
EATON W22 Freedom Nema segédérintkező, összekötő pontok | BH7XQF W22-€36.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON Z-IHK-NA megszakító, segédérintkező modul, Faz-Na vagy Faz-Rt megszakítók
€211.86 /Mértékegység