Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 4C991 rezgésszigetelő | AD6WMP

MASON 4C991 Rezgésszigetelő

Raktáron
Tétel: AD6WMP Modell: 4C991

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóra szerelhető rezgésszigetelő
teljesítménytartomány275-550 font
SzínjelPiros
Elhajlás0.25–0.50 ”
Magasság2.75 "
Izolátor típusaNeoprén
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód4016996050
Származási országTH

Termék részletek:

    • Sapkacsavar Dia. és hossz (1 "/ 2 x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavar méreteA méretG dimensionH méretJ dimenzióMagasságTételÁr
MASON 4C875 izolátor rezgése | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€27.66
MASON 4C876 izolátor rezgése | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€30.03
MASON 4C877 leválasztó rezgés | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€39.05
MASON 4C955 izolátor rezgése | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€29.05
MASON 4C961 izolátor rezgése | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.21
MASON 4C988 leválasztó rezgés | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.70
MASON 4C989 izolátor rezgése | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 4C991 Rezgésszigetelő
€93.61 /Mértékegység