Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 4C961 izolátor rezgése | AD6WMB

MASON 4C961 Rezgésszigetelő

Raktáron
Tétel: AD6WMB Modell: 4C961

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€40.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóra szerelhető rezgésszigetelő
Csavar mérete5 / 16 "
teljesítménytartomány85-175 font
SzínjelZöld
Elhajlás0.25–0.50 ”
Magasság1.875 "
Izolátor típusaNeoprén
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód4016996050
Származási országTH

Termék részletek:

    • Sapkacsavar Dia. és hossza (3/8 x 1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavar méreteA méretG dimensionH méretJ dimenzióMagasságTételÁr
MASON 4C875 izolátor rezgése | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€27.66
MASON 4C876 izolátor rezgése | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€30.03
MASON 4C877 leválasztó rezgés | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€39.05
MASON 4C955 izolátor rezgése | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€29.05
MASON 4C988 leválasztó rezgés | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.70
MASON 4C989 izolátor rezgése | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.34
MASON 4C991 rezgésszigetelő | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€93.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 4C961 Rezgésszigetelő
€40.21 /Mértékegység