MARS LÉGAJTÓK N236-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 36 hüvelykes | AC6CJD 32V356

MARS AIR DOORS N236-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6CJD Típus: N236-1UA-OBKereszthivatkozás: 32V356

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,611.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség3400 fpm
Air Volume2550 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység12.625 "
Magasság10.625 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper5.1
Max. Ajtó szélessége3 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség115
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.76
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeMélységMagasságHáz színeMax. AmperMotoros HPIgényelÁr
MARS LÉGAJTÓK N248-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ezüst5.11/2Ajtókapcsoló€1,706.90
MARS LÉGAJTÓK NH242-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 42 hüvelykes | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Ezüst91Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,386.91
MARS LÉGAJTÓK NH248-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Ezüst91Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,443.93
MARS LÉGAJTÓK N242-1UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obszidiánfekete5.11/2Ajtókapcsoló€1,668.64
MARS LÉGAJTÓK N272-2UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obszidiánfekete10.21/2Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,422.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS N236-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 36 hüvelyk
€1,611.20 /Mértékegység