MARS LÉGAJTÓK NH248-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJG 32V359

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS légfüggöny Nsf 37 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6CJG Modell: NH248-1UA-TSKereszthivatkozás: 32V359

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,443.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség4000 fpm
Air Volume4000 cfm
dBA @ 10 láb70
Mélység15.625 "
Magasság14 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper9
Max. Ajtó szélessége4 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelMotor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló
Feszültség115
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.77
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeMélységMagasságHáz színeMax. AmperMotoros HPIgényelÁr
MARS LÉGAJTÓK N236-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 36 hüvelykes | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ezüst5.11/2Ajtókapcsoló€1,611.20
MARS LÉGAJTÓK N248-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ezüst5.11/2Ajtókapcsoló€1,706.90
MARS LÉGAJTÓK NH242-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 42 hüvelykes | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Ezüst91Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,386.91
MARS LÉGAJTÓK N242-1UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obszidiánfekete5.11/2Ajtókapcsoló€1,668.64
MARS LÉGAJTÓK N272-2UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obszidiánfekete10.21/2Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,422.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS légfüggöny Nsf 37 48 hüvelyk
€2,443.93 /Mértékegység