MARS LÉGAJTÓK N272-2UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLL 45C655

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB többcélú légfüggöny Nsf 37

Tétel: AD6FLL Típus: N272-2UA-OBKereszthivatkozás: 45C655
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,930.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség3475 fpm
Air Volume5100 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység12.75 "
Magasság10.625 "
Ház színeobszidiánfekete
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper10.2
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaPSC
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelMotor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló
Feszültség115
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.74
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)195.58
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód8419500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeMélységMagasságHáz színeMax. AmperMotoros HPIgényelÁr
MARS LÉGAJTÓK N236-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 36 hüvelykes | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ezüst5.11/2Ajtókapcsoló€1,611.20
MARS LÉGAJTÓK N248-1UA-OB légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Ezüst5.11/2Ajtókapcsoló€1,706.90
MARS LÉGAJTÓK NH242-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 42 hüvelykes | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Ezüst91Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,386.91
MARS LÉGAJTÓK NH248-1UA-TS Légfüggöny Nsf 37 48 hüvelykes | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Ezüst91Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló€2,443.93
MARS LÉGAJTÓK N242-1UA-OB Többcélú légfüggöny Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obszidiánfekete5.11/2Ajtókapcsoló€1,668.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB többcélú légfüggöny Nsf 37
€2,930.68 /Mértékegység