MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/4 LE 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137

MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm

Raktáron
Tétel: AC6EZD Típus: 5KH49MN6057SKereszthivatkozás: 33L617 / H137

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€618.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.6
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1140
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely típusaSima w / 0.188 x 0.188 "kulcs
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKondenzátor szükségesHázMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/4 LE 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TOsztott fázisú-Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiOsztott fázisúMerev alap€383.90
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 LE 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SÁllandó osztott kondenzátorIgenTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiPSCBölcső€378.71
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/3 LE 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SOsztott fázisúNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiOsztott fázisúBölcső€464.24
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/2LE 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SOsztott fázisúNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiOsztott fázisúBölcső€676.66
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SÁllandó osztott kondenzátorNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiPSCBölcső€430.43
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Farm Duty Motor kondenzátor Start Tenv 1LE 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SKondenzátor-indítás / futtatásIgenTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatásBölcső€886.82
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN0785S Farm Duty Motor kondenzátor Start Tenv 1-1/2LE 1725rpm | AC6EZM 33L625 / C1909 5KCR49ZN0785SKondenzátor-indítás / futtatásIgenTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatásBölcső€1,147.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm
€618.52 /Mértékegység