MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y hajtómotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230VAC, 48Ny váz | CH6KKQ 60WD45

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y hajtómotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230 VAC, 48Ny váz

Raktáron
Tétel: CH6KKQ Típus: 5KH39QN9508YKereszthivatkozás: 60WD45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,705.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret48NY
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.3 / 2.7A
HP1/3
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely9 25 / 64 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásFarm Duty
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramFúró
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz11 5 / 64 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 32 "
Feszültség115 / 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzRPMSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230€808.17
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€684.68
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€970.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y hajtómotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230 VAC, 48Ny váz
€1,705.60 /Mértékegység