Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 9 25 / 64 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Fúró , Motor hővédelem: Kézikönyv , Adattábla RPM: 1725 , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , Teljes hossz: 11 5 / 64 " , fázis: 1 , Forgatás: Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2 3 / 32 " , Hővédelem: Kézikönyv
Működési mechanizmus
- A mezőgazdasági használatra szánt váltakozó áramú motorok a mágnesesség elvén működnek, mivel két rögzített mágnest és egy tengelyt körülvevő huzaltekercset tartalmaznak.
- Ha elektromos töltést alkalmaznak a huzaltekercsre, az elektromágnessá válik, így mágneses mezőt generál.
- A felszerelt állórész tartalmaz egy huzalhurkot, tömör fém tengelyt, tekercset, fémrudakból készült mókusketrecet és néhány egyéb szabadon forgó fém alkatrészt, amely képes elektromos áramot vezetni.
- Egy váltakozó áramú motorban az állórészt alkotó külső tekercsek áramellátása, a tekercsek pedig egymás után és párokban kapnak energiát, és mágneses mezőt generálnak, amely a motor körül forog.
Jellemzők
- A maratoni mezőgazdasági motorokat átmenő csavarokkal szállítjuk a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
- Ezek a nagy nyomatékú motorok egyfázisú egységek, amelyek akár 1 LE nyomatékot adnak le.
- TEFC házzal rendelkeznek, hogy a motortekercseket tisztán, hűvösen és szárazon tartják.
- Ezek az egységek csigahajtással rendelkeznek, ami maximális sebességet, valamint pozicionálási és dinamikus pontosságot biztosít.
- Hengerelt acélszerkezetük a szerkezeti merevség és golyóscsapágyak a motor súrlódásának csökkentésére szolgálnak.
- Ezek a termékek akár 1.5 LE nyomatékot produkálnak 50 Hz / 60 Hz-es tápegységen, akár 1800 ford./perc sebességgel.
- B és F osztályú szigeteléssel kaphatók, így akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
- Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
- Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.
Mit jelent a folyamatos üzemelés?
Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.
Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?
A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.