MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2KYN C1293

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor

Raktáron
Tétel: AJ2KYN Típus: 5KCR49PN0077UKereszthivatkozás: C1293

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€808.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56NY
Teljes terhelésű erősítők8.4 / 4.5-4.2
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
RPM1725/1425
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemKézikönyv
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)48.74
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)27.79

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHzRPMSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€684.68
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€970.92
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y hajtómotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230VAC, 48Ny váz | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC€1,705.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
€808.17 /Mértékegység