MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 sugárszivattyús motor | AJ2LNM H439

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 sugárszivattyú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LNM Típus: 5KH39EN2552XKereszthivatkozás: H439

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€117.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)50
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.2
Veszélyes helyosztály2C
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.75
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)44.93
Hajószélesség (cm)19.53
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: S
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 sugárszivattyús motor | AJ2MKD C1081 5KC39EN2553X6.2/3.1115/230-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 sugárszivattyú motor
€117.10 /Mértékegység