MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 sugárszivattyús motor | AJ2MKD C1081

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 sugárszivattyú motor

Tétel: AJ2MKD Típus: 5KC39EN2553XKereszthivatkozás: C1081

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)50
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.2/3.1
Veszélyes helyosztály2C
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.75
HővédelemAutomatikus
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: L
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552X H439 sugárszivattyús motor | AJ2LNM H439 5KH39EN2552X6.2115€117.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 sugárszivattyú motor