MARATHON MOTORS Veszélyes terhelés, Div1, XP, I és II osztály, C, D, F, G csoport, merev alap


Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard , Burkolat: EPNV , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , kW: 0.19 , Vezeték hossza: 8 "hogy 18" , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motorház kialakítása: Veszélyes hely , Motor hővédelem: kocsi , Beépítési: Merev , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Tengely hossza: 2" , Temp. Kód: T3B
StílusModellMotor tengely kialakításaKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
5KC36PNB169
-484.2/2.1-NINCS TERVEZŐKÓD---€1,090.32
B
5KH35LNB164X
Lakás483.31725Egyik sem57.5%10 5 / 16 "1701-1800€912.04
B
5KH36PNB171X
Lakás484.41725Egyik sem59.5%10.75 "1701-1800€843.29
B
056B11G5301
Kulcsos569.6 / 4.7-4.81140Egyik sem62%14 15 / 16 "1101-1200€1,450.10
C
056C11G5306
Kulcsos566.8 / 3.1-3.41140Egyik sem47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,147.01
D
056C11G5307
Kulcsos567.8 / 3.6-3.91140Egyik sem52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,312.59
E
056C17E5314
Kulcsos564.8 / 2.3-2.41725Egyik sem59.5%12 "1701-1800€1,077.57
F
056C17G5315
Kulcsos566.6 / 3.1-3.31725Egyik sem55%13.437 "1701-1800€1,109.51
G
056C17G5317
Kulcsos5611.0 / 5.4-5.51725Egyik sem70%14.437 "1701-1800€1,256.24
H
056C17G5318
Kulcsos5613.4 / 6.8-6.71725Egyik sem72%14.437 "1701-1800€1,301.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?