MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC motor | AJ2LPW H217

MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LPW Típus: 5KH35JN121Kereszthivatkozás: H217

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€486.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: R
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 HVAC motor | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automatikus€1,727.17
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Egyik sem€644.70
MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC motor | AJ2LMR H215 5KH46MN6071X5.61/411401.35Automatikus€282.05
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Egyik sem€832.00
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC motor | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Egyik sem€1,372.14
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 HVAC motor | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Egyik sem€1,143.45
MARATHON MOTORS 5KH46MN3040 H225 HVAC motor | AJ2MDM H225 5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Egyik sem€1,034.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC motor
€486.78 /Mértékegység