MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC motor | AJ2LRD H221

MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LRD Típus: 5KH48UN6074Kereszthivatkozás: H221

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,036.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők9.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1140
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)25.1
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 HVAC motor | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automatikus€118.33
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Egyik sem€487.24
MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 HVAC motor | AJ2LMR H215 5KH46MN6071X5.61/411401.35Automatikus€205.20
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Egyik sem€150.11
MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 HVAC motor | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Egyik sem€367.61
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 HVAC motor | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Egyik sem€171.70
MARATHON MOTORS 5KH46MN3040 H225 HVAC motor | AJ2MDM H225 5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Egyik sem€182.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC motor
€1,036.28 /Mértékegység