MARATHON MOTORS Kipufogó szellőzőmotorok, egyfázisú, cseppálló, C-lap láb nélküli, egysebességes


A Marathon elszívó ventilátormotorok alacsony vagy közepes indítónyomatékot biztosítanak, és zökkenőmentesen indítják a HVAC-rendszereket, amelyeknek fokozatosan fel kell gyorsulniuk.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Keret: 56CZ , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , Forgatás: Óramutató járásával ellentétes irányban , Feszültség: 115
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40Egyik sem€869.11
B
5KH37PN36
4.01/611401.35Egyik sem€466.64
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Egyik sem€150.12
D
5KH46MN3041
4.61/88501.40Egyik sem€171.70
D
5KH46MN6071X
5.61/411401.35Automatikus€205.20
E
5KH46MN3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Egyik sem€182.75
F
5KH35JN121X
6.61/317251.35Automatikus€552.99
G
5KH35JN121
6.61/317251.35Egyik sem€367.61
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35Automatikus€118.32
I
5KH36MN137
7.91/217251.25Egyik sem€487.24
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25Egyik sem€1,036.27

Jellemzők

  • Ezek a motorok cseppálló burkolattal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a külső levegő áramlását a motor tekercselése felett és körül, hogy működés közben hűvös maradjon.
  • Hengerelt acélszerkezetük a megnövelt merevség és golyóscsapágyak a belső alkatrészek zökkenőmentes mozgása érdekében.
  • Modellek, mint pl 5KH36KN112X H287 HVAC motor hővédelmet kínál, érzékeli a túlmelegedést és leválasztja a motor tápellátását.
  • Ezeknek a motoroknak az osztott fázisú motorja 850 és 1725 ford./perc közötti fordulatszámot biztosít, és vízszintes/függőleges irányban is felszerelhető.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a motort?

A motor zökkenőmentes működése érdekében használjon tartósan kenésű, tömített csapágyakat a szennyeződések és a súrlódási veszteségek elleni védelem érdekében.

Mi a célja a folyamatos üzemű motoroknak?

A folyamatos üzemű (vagy indukciós) motorok az előírt hőmérsékleti tartományon belüli folyamatos működésre vannak méretezve, ahol a motor állandó terheléssel működik hosszú ideig, hogy elérje a termikus egyensúlyt.

Mik azok az egyfázisú motorok?

Az egyfázisú motorok kondenzátort használnak, hogy további teljesítményt biztosítsanak a motor indításakor. Ezek a motorok ideálisak kisebb méretű és kisebb lóerőt igénylő berendezésekhez és gépekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?