MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 1/2 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Általános célú motor szénacél Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c

Raktáron
Tétel: AA9ZKR Típus: 5KCR46MN0055XKereszthivatkozás: 1K129 / E266

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€983.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.6/2.9-2.8
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1725/1425
Névleges hatékonyság74.0%
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség120/240
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.46
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeret anyagTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőA tengely hosszaFeszültség HPÁr
MARATHON MOTORS 5KCR46JN0087Y Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 1/3 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Acél4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 éve1/3€973.81
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 1/2 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Acél5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 éve1/2€1,059.25
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Általános rendeltetésű motor Szénacél Tefc 3/4 LE 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275 5KCR49PN0099X75.2%Hengerelt acél9.0-8.8/4.5-4.41.251.875 "120/2401 éve3/4€1,087.68
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 1 LE 1725/1425 RPM 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106X77.4%Hengerelt acél11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 éve1€1,166.16
MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Általános rendeltetésű motor 1/2 LE 1725 RPM 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Hengerelt acél8.6/4.31.152.125 "115/2302 éve1/2€676.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Általános célú motor szénacél Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c
€983.52 /Mértékegység