MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC motor | AJ2LEU 4686

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LEU Típus: 5KC46LN0269XKereszthivatkozás: 4686

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,079.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)34.77
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.11

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretTeljes terhelésű erősítőkNEMA DesignNévleges hatékonyságIrányultságTeljes hosszForgásÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 LE 1725/1140 Rpm 208-230V | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XBölcsőalap56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW€1,257.67
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Bölcsőalap569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,031.13
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 rpm 115v Nincs | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XBölcsőalap569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,141.62
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 Rpm 208-230V | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XBölcsőalap564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€1,007.62
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 LE 1725/1140 rpm 115v Nincs | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Bölcsőalap5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,219.49
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 LE 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XBölcsőalap5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,258.29
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Egyfázisú motor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Rugalmas alap - kiterjesztett csapok5610.0 / 5.2-5.0NINCS TERVEZŐKÓD-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW€763.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC motor
€1,079.21 /Mértékegység