Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.062.0350 Hatlapfejű csavar 5/8-11X3-1/2 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MXU 38WK51

GRAINGER N01000.062.0350 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MXU Modell: N01000.062.0350Kereszthivatkozás: 38WK51
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
€21.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.062.0350 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€21.20 /csomag