MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 Rpm 208-230V | AD6NYF 113672.00

MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X motor 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v

Raktáron
Tétel: AD6NYF Típus: 5KCR49PN3012XKereszthivatkozás: 113672.00

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.3-4.4/3.1-3.2
HP3 / 4, 1 / 4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Névleges hatékonyság66%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.5 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.915
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretTeljes terhelésű erősítőkNEMA DesignNévleges hatékonyságIrányultságTeljes hosszForgásÁr
MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 LE 1725/1140 Rpm 208-230V | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XBölcsőalap56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW€1,257.67
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Bölcsőalap569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,031.13
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 LE 1725/1140 rpm 115v Nincs | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XBölcsőalap569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,141.62
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 LE 1725/1140 rpm 115v Nincs | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Bölcsőalap5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,219.49
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 LE 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XBölcsőalap5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,258.29
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Egyfázisú motor | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Rugalmas alap - kiterjesztett csapok5610.0 / 5.2-5.0NINCS TERVEZŐKÓD-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW€763.12
MARATHON MOTORS 5KC49NN0061T 4688 HVAC motor | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Vízszintes vagy függőleges-Óramutató járásával ellentétes irányban€848.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X motor 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v
€1,007.62 /Mértékegység