MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 szivattyúmotor | AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2LQT Típus: 5KC37FN65XKereszthivatkozás: C329

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.75
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: M
    • Hajtásvég csapágy: ZÁRVA
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellForgásTest Dia.HázSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motor kondenzátor Start 1/2 LE 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.6kocsi115 / 208-2303.7-3.81/2€491.02
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.5kocsi115 / 208-2305.3-5.63/4€513.34
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motor kondenzátor Start 1 LE 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.4kocsi115 / 208-2306.5/6.61€575.19
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCmwse6.42 "Nyissa ki a Cseppálló1.3kocsi115/23018.4/9.21.5€760.67
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motor kondenzátor Start 3 LE 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCmwse6.42 "Nyissa ki a Cseppálló1.15kocsi115/23029.4/14.73€1,443.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 szivattyúmotor
€341.45 /Mértékegység