MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motor kondenzátor Start 3 LE 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T motor kondenzátor Start 3 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp

Raktáron
Tétel: AC2GHF Típus: 5KCR48TN2174TKereszthivatkozás: 2K372 / C341

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,443.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők29.4/14.7
HP3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz13.187 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaMenetes 7 / 16-20 UNF-2A
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.46
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellForgásTest Dia.HázSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Motor kondenzátor Start 1/2 LE 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.6kocsi115 / 208-2303.7-3.81/2€491.02
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Motor kondenzátor Start 3/4 LE 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.5kocsi115 / 208-2305.3-5.63/4€513.34
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Motor kondenzátor Start 1 LE 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCmwse5.66 "Nyissa ki a Cseppálló1.4kocsi115 / 208-2306.5/6.61€575.19
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Motor kondenzátor Start 1.5 LE 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCmwse6.42 "Nyissa ki a Cseppálló1.3kocsi115/23018.4/9.21.5€760.67
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 szivattyúmotor | AJ2LQT C329 5KC37FN65XÓramutató járásával megegyező-DP1.75Automatikus115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/3€341.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T motor kondenzátor Start 3 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp
€1,443.24 /Mértékegység