MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 azonnali fordulatszámú motor 1/4 LE 1725 ford./perc 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 azonnali fordulatszámú motor 1/4 lóerős 1725 fordulat / perc 115 V

Raktáron
Tétel: AE6MMC Típus: 5KC35GNA488Kereszthivatkozás: 5U178 / CG382

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48
Teljes terhelésű erősítők5.2
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásGarázs / kapunyitó
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésAlap / Stud
Adattábla fordulat / perc1725
Vezetékek száma4
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőHázKeretTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 LE 1725 RPM 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Nyissa ki a Cseppálló565 / 8 "1.875 "Egyik sem115/2308.8/4.4€835.84
MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 határozott rendeltetésű motor | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--Kézikönyv1156.3€777.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 azonnali fordulatszámú motor 1/4 lóerős 1725 fordulat / perc 115 V
€726.57 /Mértékegység