AKRO-MILS 35230 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35230 sorozatú fészek- és kötegelő konténereket folyamatban lévő gyártási és szállítási alkalmazásokban használják az áruk tárolására, tárolására vagy szállítására.

Szűrő
Kapacitás: 19.4 gal. , Magasság: 12 " , Belső magasság: 12 7 / 8 " , Belső hossz: 19 3 / 8 " , Belső felső hossz: 19 3 / 8 " , Belső felső szélesség: 18 1 / 8 " , Belső szélesség: 17 1 / 4 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 90 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 13 " , Külső hossz: 23 1 / 2 " , Külső szélesség: 19 1 / 2 " , Csomag mennyisége: 3 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 18 "hogy 20"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35230KÉK
Kék€93.27
B
35230GREY
Szürke€93.27
C
35230RED
Piros€93.27

35230 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35230 sorozatú fészek- és kötegelő konténereket folyamatban lévő gyártási és szállítási alkalmazásokban használják az áruk tárolására, tárolására vagy szállítására.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 35230 sorozatú fészek- és rakáskonténerek ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, hogy repedés nélkül ellenálljanak a nehéz terheléseknek és ellenálljanak a korróziónak.
  • Az egységek egymásba ágyazását és egymásra rakását is jellemzik, így helyet takarítanak meg, mivel több tárolóedényt tárolnak ugyanabban a létesítményben.
  • Ezek a fészek- és veremtartók (NST) könnyen elhelyezhetők a polcokon, hogy elkerüljék a tartalom kiömlését, így tiszta környezetet biztosítanak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 35010 címketartó: Alkalmas a szemetesen tartására és megjelenítésére a szemetes tartalmának egyszerű azonosítása érdekében.
  • Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest fedél: Ez az Akro-Mils 35185 sorozatú tartályokon belüli kiömlések és szennyeződések fedezésére szolgál.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a tárolókapacitása az Akro-Mils 35230 sorozatú fészek- és rakáskonténereknek?

19.4 gallon.

Milyen színekben érhetők el az Akro-Mils 35230 sorozatú fészek- és rakótartályok Raptor Supplies?

Piros, kék és szürke színben kaphatók.

Mekkora a halmozási kapacitása ezeknek a nest & stack tote-oknak (NST)?

Rakodási kapacitásuk 450 font.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?