MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 határozott rendeltetésű motor | AJ2MZG CG384

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Határozott célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2MZG Modell: 5KC35JNA489YKereszthivatkozás: CG384

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésWB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásAzonnali megfordítható
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemKézikönyv
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Szilárdtest
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőHázKeretTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 LE 1725 RPM 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Nyissa ki a Cseppálló565 / 8 "1.875 "Egyik sem115/2308.8/4.4€835.84
MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 azonnali fordulatszámú motor 1/4 LE 1725 ford./perc 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Nyissa ki a Cseppálló481 / 2 "1.5 "Egyik sem1155.2€726.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Határozott célú motor
€777.56 /Mértékegység