MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Ventilátormotor 3 fázisú 1-1/2 LE 1140 RPM | AC8FBC 39P325 / K1486

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S ventilátor motor 3 fázisú 1-1 / 2 LE 1140 fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AC8FBC Típus: 5K48TN6119SKeresztszám: 39P325 / K1486

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,079.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.437 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők5.1-5.0/2.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely11 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsolt: Single Flat
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1140
Névleges hatékonyság77
Sebességek száma1
Teljes hossz17-1/16
Fázis3
ForgásCCW / CW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza5.75 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLapos és Keyway
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyAdókWNEMA DesignIrányultságRPMHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM0.246BVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€824.18
MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM1.12NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,106.41
MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512 056T11O15511HVAC motorCSAK F2FOLYAMATOS AOM0.56BVízszintes1200Automatikus Protector€1,355.81
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM0.75NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,004.05
MARATHON MOTORS 056T11O5310 X525 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM1.49NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus Protector€1,140.72
MARATHON MOTORS 056T8O15504 X531 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504HVAC motorCSAK F1Folyamatos1.12BVízszintes900Automatikus Protector€1,289.01
MARATHON MOTORS 056T8O5306 X528 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306HVAC motorW8FOLYTATÁS0.75NINCS TERVEZŐKÓDTENGELY FEL900Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,436.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S ventilátor motor 3 fázisú 1-1 / 2 LE 1140 fordulat / perc
€1,079.96 /Mértékegység