MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 HVAC motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LEA Típus: 056T11O15511Kereszthivatkozás: X512

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,355.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)70
AssemblyCSAK F2
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság70%
HázOPAO
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők2.7-3/1.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályH
kW0.56
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyAdókWNEMA DesignIrányultságRPMHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Ventilátormotor 3 fázisú 1-1/2 LE 1140 RPM | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SKondenzátor ventilátor motor-Folyamatos Air-Over----kocsi€1,079.96
MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM0.246BVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€824.18
MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM1.12NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,106.41
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM0.75NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,004.05
MARATHON MOTORS 056T11O5310 X525 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310HVAC motorCSAK F1FOLYAMATOS AOM1.49NINCS TERVEZŐKÓDVízszintes1200Automatikus Protector€1,140.72
MARATHON MOTORS 056T8O15504 X531 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504HVAC motorCSAK F1Folyamatos1.12BVízszintes900Automatikus Protector€1,289.01
MARATHON MOTORS 056T8O5306 X528 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306HVAC motorW8FOLYTATÁS0.75NINCS TERVEZŐKÓDTENGELY FEL900Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)€1,436.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 HVAC motor 50-60 Hertz
€1,355.81 /Mértékegység