Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.437 " , Hz: 60 , Hossz kevesebb tengely: 11 5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 65 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsolt: Single Flat , Motor Alkalmazás: Kondenzátor ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: Merev , Adattábla RPM: 1140 , Névleges hatásfok: 77 , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 17-1/16 , fázis: 3 , Forgatás: CCW / CW , Fordulatszám tartomány: 1101-1200 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 5.75 " , Tengelytájolás: Vízszintes , Tengely típusa: Lapos és Keyway , Feszültség: 208-230/460
Jellemzők
- Ezek a motorok nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek nyitott szellőzőnyílásokkal, amelyek lehetővé teszik a levegő átáramlását a motoron.
- Szilárd alapjuk menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szilárd felületekre történő felszerelést.
- Ezek a motorok felfelé / vízszintesen forgatják a rakományt még szűk helyeken is.
- Egyes modellek automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely megakadályozza a motor túlmelegedését.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan telepítsük a Marathon kereskedelmi kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorokat?
Ezeknek a motoroknak a tetején egy beépített gyűrű található, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felemelje a motort, és egy rögzített felületre helyezze. A felhelyezés után egy tömör menetes lemez használható a motor beszereléséhez/rögzítéséhez.
Ezek a Marathon kondenzátoros ventilátor/hőszivattyú motorok gyakori kenésre szorulnak?
Ezek a motorok tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek, ami megakadályozza a gyakori kenés szükségességét.
Alkalmasak-e a Marathon kereskedelmi forgalomban kapható kondenzátorventilátor/hőszivattyú motorok függőleges telepítésre kültéren?
Ezeket a motorokat beltéri helyekre kell felszerelni, ha függőleges tájolást alkalmaznak.