VESTIL HPCR sorozatú nagy teljesítményű keringető ventilátorok


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Penge színe: Szürke , Penge átm.: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: 6200 CFM , CFM magas: 8200 CFM , Szín: Szürke , vezeték hossza: 144 " , Vezeték típusa: SJT 3. típus , Ház színe: Szürke , Magába foglalja: (1) Talapzatos kereskedelmi keringető ventilátor , Beltér kültér: szobai , Ionizáció: Nem , Anyaga: Acél , Max. Erősítők: 3.4A , Párásítás: Nem , Motor HP: 1/3 LE , Sebességszám: 2 , fázis: 1 , Ajánlott szobaméret: 1000 sq ft. , Távirányító: Nem , Időzítő: Nem , Feszültség: 115V
StílusModellFelszerelési stílusTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HPCR-30-I
Én Sugár38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "€1,283.60
B
HPCR-30-P
Talapzat14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "€1,365.12
C
HPCR-30-W
Fal14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "€1,134.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?