MARATHON MOTORS 5K38PN47 Szivattyús motor 3 fázisú Odp 1 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Szivattyús üzemű motor 3-fázisú Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c

Raktáron
Tétel: AD2CWF Modell: 5K38PN47Kereszthivatkozás: 3N820 / K220

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€540.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság74.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 5 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.40
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501516040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyNévleges hatékonyságTeljes hosszSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K35FN55 szivattyús teljesítményű motor 3 fázisú Odp 1/3 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215 5K35FN551.5-1.8/0.91/38"61.0%9.88 "1.75€448.69
MARATHON MOTORS 5K37MN37 Szivattyús motor 3 fázisú Odp 3/4 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWE 3N819 / K218 5K37MN372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€546.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Szivattyús üzemű motor 3-fázisú Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c
€540.86 /Mértékegység