MARATHON MOTORS 5K35FN55 szivattyús teljesítményű motor 3 fázisú Odp 1/3 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215

MARATHON MOTORS 5K35FN55 szivattyúmotor 3 fázisú Odp 1/3 Hp 3450 Rpm 56c

Raktáron
Tétel: AD2CWD Modell: 5K35FN55Kereszthivatkozás: 3N817 / KG215

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€448.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.8/0.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság61.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz9.88 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyNévleges hatékonyságTeljes hosszSzolgáltatási tényezőÁr
MARATHON MOTORS 5K37MN37 Szivattyús motor 3 fázisú Odp 3/4 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWE 3N819 / K218 5K37MN372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€546.96
MARATHON MOTORS 5K38PN47 Szivattyús motor 3 fázisú Odp 1 LE 3450 Rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220 5K38PN473.3-3.2/1.619.437 "74.0%11 5 / 16 "1.40€540.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K35FN55 szivattyúmotor 3 fázisú Odp 1/3 Hp 3450 Rpm 56c
€448.69 /Mértékegység