SPEEDAIRE Léghajtású sarokcsiszolók, 11000 RPM


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 6 , CFM @ Teljes terhelés: 25.0 , Kötelesség: Standard , Kipufogó: Front , Szabad sebesség: 11,000 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium , HP: 0.7 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 9" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA89
4"€393.46
B
21AA90
4.5 "€453.30

Léghajtású sarokcsiszolók, 11000 RPM

A Speedaire léghajtású sarokcsiszolók forgó csiszolókorongokkal rendelkeznek, amelyek kiveszik a felületi anyagot, vagy elforgatják a vágókorongokat az anyag átvágásához. Ezeknek a sarokcsiszolóknak a feje derékszögben van beállítva a szerszámtesthez, ami kompaktabbá teszi őket a függőleges csiszológépekhez képest, így jobban látható a munkafelület és a tárcsa. Válasszon a 4 és 4.5 hüvelykes tárcsaátmérőjű sarokcsiszolók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?