Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX CXG-L5-L tűzgátló kesztyű L fekete Pr | AD2MNB 3RNV8

MECHANIX CXG-L5-L Tűzálló kesztyűk L Fekete Pr

Raktáron
Tétel: AD2MNB Modell: CXG-L5-LKereszthivatkozás: 3RNV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€152.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzgátló kesztyű
Vissza anyagX szén
Záró típusHorog és hurok
színekFekete
MandzsettaEgyenes
FogásmintaSima
Csülökbetét anyagEVA hab
szint5
Liner MaterialX szén
Max. Hőmérséklet1200 fok F
Pálma anyagBőr és szén X
MéretL
VarrásKevlar (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX CXG-L5-M tűzgátló kesztyű M fekete Pr | AD2MNC 3RNV9 CXG-L5-MM€152.91
MECHANIX CXG-L5-S tűzgátló kesztyű S fekete Pr | AD2MND 3RNW1 CXG-L5-SS€152.91
MECHANIX CXG-L5-XL tűzgátló kesztyű Xl fekete Pr | AD2MNE 3RNW2 CXG-L5-XLXL€152.91
MECHANIX CXG-L5-XXL tűzgátló kesztyű 2xl fekete Pr | AD2MNF 3RNW3 CXG-L5-XXL2XL€152.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX CXG-L5-L Tűzálló kesztyűk L Fekete Pr
€152.91 /Mértékegység