Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Arc , Adattábla RPM: 3450 , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM csoport: 3001-3600 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon általános célú motorjai 3 fázisú működéssel rendelkeznek, hogy állandó teljesítményt biztosítsanak, és vibrációmentes és egyenletes teljesítményt nyújtsanak akár 1725 ford./perc fordulatszámon.
- A felhasználó kényelme érdekében bármilyen szögben felszerelhetők.
- Ezek az egységek acél vagy hengerelt acél szerkezettel rendelkeznek, kulcsos tengellyel, amely az óramutató járásával megegyezően / balra forog.
- A nyitott, cseppálló burkolatok lehetővé teszik a levegő átáramlását a motoron, és megakadályozzák a túlmelegedést.
- Az állandó sebesség érdekében mókusketrec-indukcióval rendelkeznek.
- A golyóscsapágyak mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén a motor súrlódásának csökkentése érdekében.
- Ezek a modellek Z, H és C vázas kivitelben kaphatók.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
- Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
- Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.
Mi a reteszelt tengely célja?
A tengelykulcs egy fémdarab, amely a forgó gépelemet a tengelyhez köti. Lehetővé teszi a nyomaték átvitelét és megakadályozza a két rész közötti relatív elfordulást.
Mit jelez a Z, H és C vázszerkezet?
- Z: A keret nem szabványos tengelyű.
- H: A keret 3 és 5 hüvelykes rögzítőfuratokkal rendelkezik.
- C: A motor homlokra szerelhető.
- Ezeket a betűjelöléseket és keretszabványokat a NEMA határozza meg