MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Kis- és középfeszültségű motor | AJ2MQN Y902

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Kis- és középfeszültségű motor

Tétel: AJ2MQN Típus: 449TVFS6542Kereszthivatkozás: Y902
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€68,969.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKis és közepes feszültségű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
Hatékonyság95.4%
HázTEFC
Keret447 / 449T
Teljes terhelésű erősítők56/32
HP250
Hz60
Szigetelési osztályH
kW187
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség2300/4000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1515.15
Hajó magassága (cm)101.22
Hajó hossza (cm)188.26
Hajószélesség (cm)142.54
HS-kód8501538040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 54
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6319
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6318

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 kis- és középfeszültségű motor | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300€75,346.58
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Kis- és középfeszültségű motor | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€77,639.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Kis- és középfeszültségű motor
€68,969.43 /Mértékegység