MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 kis- és középfeszültségű motor | AJ2MKL Y936

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 alacsony és közepes feszültségű motor

Tétel: AJ2MKL Típus: 5011LXVFS6544Kereszthivatkozás: Y936
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€91,169.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKis és közepes feszültségű motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
Hatékonyság95.4%
HázTEFC
Keret5011LX
Teljes terhelésű erősítők92/53
HP400
Hz60
Szigetelési osztályH
kW300
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség2300/4000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2475
Hajó magassága (cm)89.71
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)142.24
HS-kód8501538040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: A VONAL KÖZÖTT
    • KVA kód: G
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6324
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6318

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Kis- és középfeszültségű motor | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187€56,999.53
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Kis- és középfeszültségű motor | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€77,639.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 alacsony és közepes feszültségű motor
€91,169.36 /Mértékegység