MARATHON MOTORS 326THFS8028 Vector Motor 3-phase 50hp 230/460v | AF8KHC 26VT96 / Y572

MARATHON MOTORS 326THFS8028 Vektormotor 3 fázisú 50 lóerős 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8KHC Típus: 326THFS8028Kereszthivatkozás: 26VT96 / Y572

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,959.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEpact
Kódoló elfogadhatóIgen
Jeladó tengely1 "x 1-3 / 4"
befejezKék zománc
Keret326T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők123.0/61.5
HP50
Hz60
Szigetelési osztályH
Szigetelési funkcióF osztály
Max. Működési frekvencia90 Hz
Max. Sebesség4000 RPM
Motoros alkalmazásdaruk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1780
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság93%
Teljes hossz33 15 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.2.125 "
A tengely hossza5.5 "
Sebességtartomány2000: 1 CT
HővédelemT-stat
Feszültség230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 344.25
Hajó magassága (cm)62.64
Hajó hossza (cm)96.22
Hajószélesség (cm)80.98
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHatékonysági csoportHázFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%13 11 / 16 "€2,118.75
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,129.66
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,099.52
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,591.90
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,946.85
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-fázisú 7-1/2 LE 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A88.5%21 "€4,037.39
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fázisú 10LE 230/460V | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A90.2%22.5 "€5,244.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 326THFS8028 Vektormotor 3 fázisú 50 lóerős 230 / 460v
€11,959.22 /Mértékegység