MARATHON MOTORS 286TTFCD6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 30 LE 230/460v | AF8PVN 29FH54 / GT3431A / 286TTFCA6037

MARATHON MOTORS 286TTFCD6037 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 30 LE 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8PVN Modell: 286TTFCD6037Kereszthivatkozás: 29FH54 / GT3431A / 286TTFCA6037

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,851.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret286JP
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők73.0/36.5
HP30
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely26.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1780
Névleges hatékonyság94.1%
Teljes hossz35 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza8.125 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 199.44
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományA tengely hosszaFeszültségHPHzÁr
MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 7-1/2LE | AF8PUP 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012 213TTFBD601224 9 / 16 "213JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/60€2,725.43
MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 zárt szivattyús motor 3 fázisú Tefc 15 LE 230/460v | AF8PVA 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037 254TTFCD603729.5 "254JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/60€4,360.85
MARATHON MOTORS 256TTFCD6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 20 LE 230/460v | AF8PVC 29FH44 / GT3424A / 256TTFCA6012 256TTFCD601230 11 / 16 "256JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€4,671.71
MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 Közeli csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 20 LE 230/460v | AF8PVE 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037 256TTFCD603730 11 / 16 "256JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€4,817.23
MARATHON MOTORS 284TTFCD6013 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú Tefc 25hp 575v | AF8PVH 29FH49 / GT3527A / 284TTFCA6013 284TTFCD601333 13 / 16 "284JP22.43001-36008.125 "5752560€359.43
MARATHON MOTORS 284TTFCD6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 25 LE 230/460v | AF8PVJ 29FH50 / GT3428A / 284TTFCA6037 284TTFCD603733 13 / 16 "284JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€6,349.10
MARATHON MOTORS 286TTFCD6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 30 LE 230/460v | AF8PVL 29FH52 / GT3430A / 286TTFCA6012 286TTFCD601235 "286JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€6,166.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFCD6037 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 30 LE 230 / 460v
€6,851.52 /Mértékegység