Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D15-375 Dübelcsap, 1/16 méret, 50 Pk | AB3JMG 1TU87

RICHARD MANNO CO. D15-375 tiplicsap, 1/16 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3JMG Modell: D15-375Kereszthivatkozás: 1TU87

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0626–0.0628 ”
Dupla nyíróerő (font)610
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz3 / 8 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D15-375 tiplicsap, 1/16 méret, 50 pk
€36.84 /csomag