MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 10 és 4-7/16 LE | AF6JVL 19RW52 / Y458

MARATHON MOTORS 256TTDX7264 motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 10 és 4-7/16 LE

Raktáron
Tétel: AF6JVL Típus: 256TTDX7264Kereszthivatkozás: 19RW52 / Y458

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,946.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret256T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők12.0/6.5
HP10, 4-7 / 16
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760/1175
Névleges hatékonyság87.5%
Sebességek száma2
Teljes hossz22 5 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4.187 "
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2 sebességes 2 tekercses 3 fázisú cseppálló 1-1/4 LE | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€2,095.30
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2 sebességes 2 tekercses 3 fázisú 1-1/2 és 3/8 LE | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%€2,117.31
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 7-1/2 és 3-1/3 LE | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€4,666.24
MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 7-1/2 és 3-1/3 LE | AF6JVH 19RW49 / Y456 254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%€5,296.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTDX7264 motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 10 és 4-7/16 LE
€5,946.87 /Mértékegység