MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2 sebességes 2 tekercses 3 fázisú cseppálló 1-1/4 LE | AF6JUX 19RW32 / Y465

MARATHON MOTORS 145TTDR5701 motor, 2 sebességes, 2 tekercselésű, 3 fázisú csepegésbiztos 1-1 / 4 LE

Raktáron
Tétel: AF6JUX Típus: 145TTDR5701Kereszthivatkozás: 19RW32 / Y465

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,095.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret145T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.5/0.75
HP1, 1 / 4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725/860
Névleges hatékonyság79.5%
Sebességek száma2
Teljes hossz13 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.7425
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501516040

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFeszültségHPAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2 sebességes 2 tekercses 3 fázisú 1-1/2 és 3/8 LE | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%€2,117.31
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 7-1/2 és 3-1/3 LE | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€4,666.24
MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 7-1/2 és 3-1/3 LE | AF6JVH 19RW49 / Y456 254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%€5,296.51
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2 sebességes, 2 tekercses, 3 fázisú 10 és 4-7/16 LE | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€5,946.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR5701 motor, 2 sebességes, 2 tekercselésű, 3 fázisú csepegésbiztos 1-1 / 4 LE
€2,095.30 /Mértékegység