FABORY B07000.125.0650 Aljzatfejű csavar, 6 1/2 hüvelykes hosszúság, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél minőség, 7PK | CG6WRL 42HZ45

FABORY B07000.125.0650 Aljzatfejű csavar, 6 1/2 hüvelyk hosszú, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél minőség, 7PK

Raktáron
Tétel: CG6WRL Típus: B07000.125.0650Kereszthivatkozás: 42HZ45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.875 "
Fejmagasság1.25 "
fej típusaHengeres
Hossz6 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz3 1/8 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1-1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 1 / 8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.653
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.125.0650 Aljzatfejű csavar, 6 1/2 hüvelyk hosszú, 1-1/4-7 menetméret, ötvözött acél minőség, 7PK
€295.97 /csomag