MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 10 LE, 1770 ford./perc, 215Jp váz, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06

MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 10 LE, 1770 ford./perc, 215 Jp váz, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6JCV Típus: 215TTDBD6037Kereszthivatkozás: 32UR06

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,009.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
Test Dia.9.5 "
Csavar kör Dia.7 1 / 4 "
Vezetékdoboz helyzeteNem
Működési ciklusFolyamatos
Keret215JP
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők25.4 / 12.7A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
Magasság11 "
HP10
Hz60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely15 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság91.7%
Sebességek száma1
Teljes hossz23 1 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza8 1 / 8 "
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)66.32
Hajószélesség (cm)38.56
HS-kód8501524000
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellInverter névlegesTest Dia.KeretHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 LE szorosan kapcsolt szivattyús motor, 3 fázisú, 1770 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2HQP 53UE88 254TTDR16028Nem-254JPV19 13 / 16 "40 fok C3-fázisJM Menetes1770€5,290.28
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 15 LE, 1775 ford./perc, 254Jp váz, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254JP19 3 / 16 "40 fok. C3 fázisKulcsos1775€4,134.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 zárt szivattyús motor, 10 LE, 1770 ford./perc, 215 Jp váz, 230/460 VAC
€3,009.22 /Mértékegység